› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Centrale wireless 64 zone AX PRO 4G con LAN doppia SIM segnalazione avanzata

Cod. Rexel HIK302402023
Cod. Produttore 302402023

Informazioni principali

  • Capacità: 32.000 gruppi
  • Uscite segnalazione: 6 acustiche
  • Memoria eventi: 1 evento
  • Compatibilità: sistemi bus
  • Serie: AX PRO
  • Tipo dispositivo: gestione segnalazione
  • Robustezza: alta durata
  • Navigazione: selettore integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK302402023 è un sistema avanzato di gestione della segnalazione, progettato per garantire un'operatività efficiente e sicura. Con una capacità di 32.000 gruppi di segnalazione, offre un selettore integrato che facilita la navigazione tra le diverse opzioni. Le sue 6 uscite per dispositivi di segnalazione acustica assicurano che le informazioni vengano comunicate in modo chiaro e tempestivo. La memoria di eventi consente di registrare fino a un evento, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni che richiedono tracciabilità e monitoraggio. La compatibilità con sistemi di bus amplia ulteriormente le possibilità di integrazione nel tuo ambiente di lavoro. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e affidabilità, rendendo il HIK302402023 una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di segnalazione avanzate e performanti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

170 mm

altezza

170 mm

profondità

38,6 mm

Tensione d'esercizio

12 V

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

6

numero di gruppi di segnalazione

32

memoria di eventi

Centrale wireless 64 zone AX PRO 4G con LAN doppia SIM segnalazione avanzata
€ 341,88 x 1 pz.
(pz.)