Descrizione del prodotto
La centrale IP online GGM AXC1DIPEVO è un controller di controllo accessi basato su IP, progettato per la gestione centralizzata di un singolo lettore. Ideale per installazioni a parete, questa unità supporta protocolli di lettura come Wiegand, clock&data e RS485, ed è compatibile con la lettura MIFARE a 13,56 MHz. Dotata di un doppio processore per una rapida elaborazione, può gestire fino a 50.000 utenti e memorizzare 15.000 eventi, garantendo elevate prestazioni e affidabilità. Il dispositivo è collegabile in rete tramite interfaccia Ethernet e si integra con il software GGM ACS per un controllo completo. Caratteristiche avanzate includono la gestione della funzione airlock, anti-passback, ingressi condizionati, gestione del tempo di transito e delle zone. Alimentata a 12 V CC, ha un consumo di 300 mA, è realizzata in plastica di colore grigio con grado di protezione IP20, e presenta dimensioni compatte (128x49x184 mm). La morsettiera estraibile consente un collegamento semplice e sicuro, rendendo questa centrale una soluzione professionale per sistemi di controllo accessi sia semplici che complessi.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: La gamma GGM AXC è una soluzione di controllo accessi centralizzato su IP che consente lo sviluppo di progetti che vanno da 1 a 840 lettori.
Il GGM AXC1DIPEVO è un controller basato su IP. Questo è il punto di partenza per un'installazione centralizzata. Consente di gestire un lettore tramite il software GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) e dispone di un doppio processore per una rapida elaborazione delle informazioni. Il suo bus optoisolato gli consente di accettare la maggior parte dei cavi di controllo accessi esistenti. Può gestire fino a 50.000 utenti e memorizzare 15.000 eventi.
Un'installazione globale può avere fino a 254 controller.
L'estensione avviene con il modulo da 4 lettori GGM AXC4DEXTEVO. Ogni controller è in grado di supportare fino a 10 moduli su una distanza di 750 m
Questa soluzione professionale ti consentirà di rispondere a soluzioni sia molto semplici che molto complesse.