Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXC4DIPEVO
Cod. Produttore
AXC4DIPEVO

Informazioni di prodotto

Centrale IP Online 4Lettori

Documentazione tecnica

La centrale IP online GGM AXC4DIPEVO è una soluzione avanzata per il controllo accessi centralizzato su rete IP, progettata per gestire fino a 4 lettori. Questo dispositivo consente la gestione di un elevato numero di utenti, fino a 50.000, e la memorizzazione di 15.000 eventi, garantendo un controllo sicuro e affidabile. Dotata di doppio processore per una rapida elaborazione delle informazioni, supporta protocolli di lettura Wiegand, clock&data e RS485, con compatibilità per letture MIFARE a 13,56 MHz. Il montaggio è a parete, con morsettiera estraibile fino a 3 mm, mentre l'interfaccia di comunicazione è Ethernet. Alimentata a 12 V CC, presenta un design compatto in plastica grigia con grado di protezione IP20. Tra le funzionalità avanzate figurano la gestione anti-passback, la funzione airlock, ingressi condizionati, gestione delle zone e del tempo di transito, rendendola ideale per installazioni professionali di controllo accessi sia semplici che complesse. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: La gamma GGM AXC è una soluzione di controllo accessi centralizzato su IP che consente lo sviluppo di progetti che vanno da 1 a 840 lettori. Il GGM AXC1DIPEVO è un controller basato su IP. Questo è il punto di partenza per un'installazione centralizzata. Consente di gestire un lettore tramite il software GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) e dispone di un doppio processore per una rapida elaborazione delle informazioni. Il suo bus optoisolato gli consente di accettare la maggior parte dei cavi di controllo accessi esistenti. Può gestire fino a 50.000 utenti e memorizzare 15.000 eventi. Un'installazione globale può avere fino a 254 controller. L'estensione avviene con il modulo da 4 lettori GGM AXC4DEXTEVO. Ogni controller è in grado di supportare fino a 10 moduli su una distanza di 750 m Questa soluzione professionale ti consentirà di rispondere a soluzioni sia molto semplici che molto complesse.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

119 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

40 mm

profondità

165 mm

numero di ingressi

4

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

4

Numero di utenti massimo

50000

allacciamento PC

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

Centrale IP online 4 lettori controllo accessi industriale commerciale