› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSC

Cod. Rexel Z5CF1200IT
Cod. Produttore CF1200IT
Cod. EAN 5018986962330

Informazioni principali

  • Descrizione: CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSC
  • Tipo: Centrale indirizzata
  • Loop supportati: 2 loop
  • Installazione: Superficie o struttura
  • Uscite acustiche: 2 uscite
  • Uscite ottiche: 2 uscite
  • Interfaccia: Esterno
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Centrale Indirizzata Z5CF1200IT è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire sicurezza e efficienza. Con una classificazione merceologica di 050301, questa centrale è ideale per installazioni in superficie o nella struttura. Supporta un bus e offre un'interfaccia esterna, rendendola versatile per diverse applicazioni. La Z5CF1200IT dispone di due uscite per dispositivi di segnalazione acustica e due per dispositivi di segnalazione ottica, assicurando una comunicazione chiara e tempestiva.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

365 mm

altezza

375 mm

profondità

9 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

indirizzabile

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

Numero di indirizzi rivelatore

200

CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSC