Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302401904
Cod. Produttore
302401904

Informazioni di prodotto

  • Serie: AX PRO
  • Tecnologia: 4G integrata
  • Zone supportate: 64
  • Connessione: stabile e veloce
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: contro interferenze
  • Installazione: facile e versatile
  • Resistenza: ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PWA64-M-WE AX PRO RADIO 4G 64 ZO è un dispositivo avanzato progettato per garantire una comunicazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce. La tecnologia 4G integrata assicura una trasmissione dati rapida e senza interruzioni, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro e situazioni in cui la connettività è fondamentale. Con un design robusto e funzionale, il dispositivo offre una protezione efficace contro le interferenze esterne. È stato progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni di stress. La compatibilità con vari sistemi e la facilità di installazione lo rendono una scelta versatile per professionisti e aziende che cercano soluzioni affidabili per le loro esigenze di comunicazione.

tipo di montaggio

Altro

potenza

2,2 W

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

1 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale acustico

Programmabile

tipo di segnalatore acustico

Sirena

tensione nominale

12 ... 12 V

Produttore

Centrale AX PRO wireless 64 zone con videoverifica e tecnologia 4G per sicurezza avanzata