Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM4594
Cod. Produttore
4594
Cod. EAN
8023903014266

Informazioni di prodotto

CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE
24Centrale di alimentazione audio/video, fornisce le alimentazioni temporizzate per telecamera e monitor oltre all'alimentazione permanente per portiere citofonico, per lampade di illuminazione porta nomi ed elettroserratura. Completa di due generatori di chiamata con diverse tonalit?, autotest, protezioni contro cortocircuiti e sovraccarichi. Alimentazione 24V AC (utilizzare trasformatore Art. 1195).Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di corrente

AC

frequenza

50 MHz

resistente a corto circuito

corrente d’uscita max.

200

tensione d’uscita

19 V

profondità

67 mm

tensione d’entrata

50 V

altezza

140 mm

larghezza

140 mm

numero di utenze collegabili

100

larghezza in unità di suddivisione

8

Produttore

CENTRALE ALIMENTAZIONE A/V, TRADIZIONALE