Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 704 7
Cod. Produttore
ER 704 7
Cod. EAN
7320500308820

Informazioni di prodotto

CE4K1-10R-02 EMERG.MONOBLOC.A CHIAVE 2NC

Documentazione tecnica

Compact Emergency Stop - Key release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

tipo di sblocco

sblocco a chiave

diametro del foro

22 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

2

diametro della calotta

40 mm

Produttore

ABB

CE4K1-10R-02 EMERG.MONOBLOC.A CHIAV