Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 690 8
Cod. Produttore
ER 690 8
Cod. EAN
7320500260692

Informazioni di prodotto

CE3T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 1NC

Documentazione tecnica

Compact Emergency Stop - Twist release - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

diametro del foro

22 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

1

diametro della calotta

30 mm

Produttore

ABB

CE3T-10R-01 EMER.MONOBLOCCO ROTATIV