Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 699 9
Cod. Produttore
ER 699 9
Cod. EAN
7320500260852

Informazioni di prodotto

CE3P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1NA+1NC

Documentazione tecnica

Compact Emergency Stop - Pull release - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

tipo di sblocco

sblocco a trazione

diametro del foro

22 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

1

diametro della calotta

30 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

ABB

CE3P-10R-11 EMER.MONOBLOCCO TRAZ.1N