Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CBG370WP
Cod. Produttore
CBG370WP
Cod. EAN
5018986471436

Informazioni di prodotto

CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-0431X)
Descrizione del produttore: Pulsante di segnalazione esterno con lastra in vetro, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e durevole. Il dispositivo si distingue per la sua struttura robusta e la finitura con vetro che garantisce resistenza e un aspetto elegante. Ideale per ambienti dove è necessaria una segnalazione visiva precisa e immediata, questo pulsante combina funzionalità e design, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la gestione dei sistemi elettrici.

colore

Rosso

larghezza

87 mm

altezza

57 mm

profondità

87 mm

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP65

con lastra in vetro