Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2882284
Cod. Produttore
2882284
Cod. EAN
4046356073516

Informazioni di prodotto

MNT-TV-SAT D Adattatore con limitatore

Documentazione tecnica

Semplicità d'uso. Tasto di accens./spegnimento nella presa multipla.

tipo di montaggio

adattatore

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

3 kA

collegamento (tecnica informatica)

connettore F

livello di protezione L-N

1.2 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

tensione nominale AC segnale

230 V

massima tensione permanente DC segnale

24 V

corrente di carico nominale del segnale

1.5 A

corrente impulsiva di dispersione nominale del segnale (8/20)

2.5 kA

frequenza segnale

0 MHz 2400 MHz

frequenza limite del segnale

2500 MHz

segnalazione nell’apparecchio

ottico