› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CB/19 COLLARE

DKC
Cod. Rexel DKC095530192
Cod. Produttore 095530192
Cod. EAN 8054684017634

Informazioni principali

  • Materiale lega alluminio
  • Standard UNI EN 1706 AC-46100
  • Fissaggio nastro band-it
  • Per pali diametro minimo 60 mm
  • Applicazione cassette /P
  • Tipo collare CB/19
  • Finitura pressocolata
  • Serie DKC095530192

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Per ancoraggio cassette su pali diam. minimo 60, con fissaggio mediante nastro band-it o altre fascette registrabili. Applicabili su cassette in esecuzione …/P.

Caratteristiche tecniche

larghezza

130 mm

altezza

130 mm

profondità

32 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

CB/19 COLLARE