› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo Utp Cat6 23Awg Iec 60332-1 305

Cod. Rexel PDPUL6004WHEY
Cod. Produttore PUL6004WH-EY
Cod. EAN 0074983717521

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo UTP CAT6
  • Conduttore: 23AWG
  • Normativa: IEC 60332-1
  • Lunghezza: 305 m
  • Serie: PDPUL6004WHEY
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Protezione: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Il PDPUL6004WHEY è un interruttore elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è concepito per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo una lunga durata e una protezione efficace. Il design ergonomico facilita il montaggio e l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in impianti industriali, commerciali e residenziali, assicurando un controllo preciso e sicuro. Il PDPUL6004WHEY è la scelta perfetta per chi cerca un interruttore che unisce funzionalità e robustezza, senza compromettere l'estetica e la facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il PDPUL6004WHEY è un interruttore elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è concepito per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo una lunga durata e una protezione efficace. Il design ergonomico facilita il montaggio e l'installazione, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in impianti industriali, commerciali e residenziali, assicurando un controllo preciso e sicuro. Il PDPUL6004WHEY è la scelta perfetta per chi cerca un interruttore che unisce funzionalità e robustezza, senza compromettere l'estetica e la facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25.52

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

resistente alla fiamma

no

ottenimento della funzione

no

elemento ritorto

coppie

colore del rivestimento

bianco

categoria

6

diametro del conduttore

5.7

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

50°C 0°C

numero di elementi del trefolo

8

rivestimento protettivo

no

sezione AWG

23

numero di fili

—

senza alogeni secondo IEC 60754-2

valore NPV

67

Cavo Utp Cat6 23Awg Iec 60332-1 305