› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO USB(M) A - USB(M) B 3MT

Cod. Rexel GGU00A00B03
Cod. Produttore U00A00B03
Cod. EAN 3700575918546

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Connettore 1: USB-A
  • Tipo collegamento 1: Connettore diritto
  • Connettore 2: USB-B
  • Tipo collegamento 2: Connettore diritto
  • Numero poli 1 e 2: 1
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: GGM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collega la stampante, lo scanner o il dispositivo USB a un computer.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-B

numero di poli collegamento 1

1

numero di poli collegamento 2

1

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO USB(M) A - USB(M) B 3MT