› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO USB(M)A-USB(M)A 1M

Cod. Rexel GGU00A00A01
Cod. Produttore U00A00A01
Cod. EAN 3700575918478

Informazioni principali

  • Tipo cavo: USB(M)A-USB(M)A
  • Lunghezza: 1 metro
  • Uso: Connessione periferiche
  • Compatibilità: Stampanti, scanner
  • Serie: GGU00A00A01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collega la stampante, lo scanner o il dispositivo USB a un computer.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-A

numero di poli collegamento 1

1

numero di poli collegamento 2

1

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO USB(M)A-USB(M)A 1M