› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO USB(M)A-USB(F)A 3M

Cod. Rexel GGU00A00BA3
Cod. Produttore U00A00BA3
Cod. EAN 3700575918515

Informazioni principali

  • Tipo cavo: USB A-M a USB A-F
  • Lunghezza: 3 metri
  • Compatibilità: stampante, scanner, USB
  • Uso: collegamento computer
  • Serie: GGU00A00BA3
  • Connessione: USB maschio-femmina
  • Applicazione: trasferimento dati
  • Installazione: plug and play

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collega la stampante, lo scanner o il dispositivo USB a un computer.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-A

numero di poli collegamento 1

4

numero di poli collegamento 2

4

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO USB(M)A-USB(F)A 3M