› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18091
Cod. Produttore 18091

Informazioni principali

  • Tipo cavo: TRONIC (LIYY)
  • Sezione conduttori: 8 x 0.5 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, VDE, IEC
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica efficiente, garantendo prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. Con otto conduttori da 0.5 mm², è progettato per supportare una vasta gamma di installazioni, rendendolo ideale per utilizzi residenziali e commerciali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. La robustezza e la flessibilità di questo cavo lo rendono facile da maneggiare durante l'installazione, assicurando un lavoro preciso e senza complicazioni. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica efficiente, garantendo prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. Con otto conduttori da 0.5 mm², è progettato per supportare una vasta gamma di installazioni, rendendolo ideale per utilizzi residenziali e commerciali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. La robustezza e la flessibilità di questo cavo lo rendono facile da maneggiare durante l'installazione, assicurando un lavoro preciso e senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.5 Qmm Grey