› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18091M
Cod. Produttore 18091M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 7.9 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a oli: elevata
  • Classe flessibilità: DIN VDE 0295 Class 5

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che professionali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, permettendo di realizzare connessioni pulite e sicure. Che si tratti di lavori di cablaggio, di collegamenti elettrici o di altre applicazioni, il cavo TRONIC offre prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che professionali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da maneggiare e installare, permettendo di realizzare connessioni pulite e sicure. Che si tratti di lavori di cablaggio, di collegamenti elettrici o di altre applicazioni, il cavo TRONIC offre prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.5 Qmm Grey