› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18063
Cod. Produttore 18063

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.34 mm²
  • Diametro esterno: 6.7 mm
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'usura e l'ossidazione, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua colorazione grigia consente un'integrazione estetica in vari ambienti, rendendolo adatto sia per utilizzi domestici che professionali. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici dove è necessaria una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diversi sistemi di installazione lo rendono una scelta versatile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.34 mm² in grigio è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'usura e l'ossidazione, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua colorazione grigia consente un'integrazione estetica in vari ambienti, rendendolo adatto sia per utilizzi domestici che professionali. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici dove è necessaria una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diversi sistemi di installazione lo rendono una scelta versatile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.34 Qmm Grey