› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18063M
Cod. Produttore 18063M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 8 x 0.34 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura uso: -5°C a +80°C
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Raggio curvatura minimo: 7.5 x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e civile. La sua struttura a otto conduttori con sezione di 0.34 mm² offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro. Questo cavo è particolarmente adatto per collegamenti elettrici in vari contesti, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce prestazioni elevate e durabilità nel tempo, soddisfacendo le esigenze più rigorose del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e civile. La sua struttura a otto conduttori con sezione di 0.34 mm² offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro. Questo cavo è particolarmente adatto per collegamenti elettrici in vari contesti, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce prestazioni elevate e durabilità nel tempo, soddisfacendo le esigenze più rigorose del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.34 Qmm Grey