› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18035
Cod. Produttore 18035

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 6.3 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e fiamma: certificata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con otto conduttori da 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua flessibilità, è facile da gestire e installare, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Scegliete questo cavo per garantire un funzionamento efficiente e sicuro dei vostri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con otto conduttori da 0.25 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua flessibilità, è facile da gestire e installare, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Scegliete questo cavo per garantire un funzionamento efficiente e sicuro dei vostri dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.25 Qmm Grey