› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18007
Cod. Produttore 18007

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 350 V
  • Sezione conduttori: 8 x 0.14 mm²
  • Diametro esterno: 5.0 mm
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro
  • Resistenza: olio, ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.14 mm² in grigio rappresenta una soluzione di alta qualità per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una robusta costruzione, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per impieghi in ambienti residenziali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua progettazione, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 8X0.14 mm² in grigio rappresenta una soluzione di alta qualità per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm² e una robusta costruzione, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per impieghi in ambienti residenziali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Grazie alla sua progettazione, questo cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 8X0.14 Qmm Grey