› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18100
Cod. Produttore 18100

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a oli: elevata
  • Normativa: DIN VDE 0812, EN 50363

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 7X0.75 QMM di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una resistenza ottimale, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua configurazione a sette conduttori con una sezione di 0,75 mm² assicura una gestione efficace della corrente, mentre il rivestimento grigio offre un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è ideale per l'installazione di impianti elettrici, consentendo una facile integrazione con altri componenti. Con la sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto durevole e performante nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 7X0.75 QMM di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una resistenza ottimale, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua configurazione a sette conduttori con una sezione di 0,75 mm² assicura una gestione efficace della corrente, mentre il rivestimento grigio offre un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è ideale per l'installazione di impianti elettrici, consentendo una facile integrazione con altri componenti. Con la sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto durevole e performante nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.75 Qmm Grey