› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18090
Cod. Produttore 18090

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Materiale guaina: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio curvatura min.: 7,5 x Ø esterno
  • Certificazioni: EAC, CE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.5 mm² grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sette conduttori, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una distribuzione affidabile dell'energia elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure per i propri progetti elettrici, assicurando sempre una connessione stabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.5 mm² grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sette conduttori, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una distribuzione affidabile dell'energia elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è la scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure per i propri progetti elettrici, assicurando sempre una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

6.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.5 Qmm Grey