› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18090M
Cod. Produttore 18090M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Numero conduttori: 7 x 0.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: olio e fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 7X0.5 mm² in grigio è una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo presenta sette conduttori da 0.5 mm², realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono un'eccellente conducibilità e durata nel tempo. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro, mantenendo ordine e pulizia. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi elettrici, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 7X0.5 mm² in grigio è una scelta ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo presenta sette conduttori da 0.5 mm², realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono un'eccellente conducibilità e durata nel tempo. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro, mantenendo ordine e pulizia. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi elettrici, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.5 Qmm Grey