› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18062M
Cod. Produttore 18062M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: TRONIC (LIYY)
  • Sezione conduttori: 7x0.34 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Conduttività: Ottimale
  • Serie: HUK18062M
  • Flessibilità: Versatile

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.34 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una buona conduttività elettrica, fondamentale per il corretto funzionamento dei dispositivi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni già esistenti. Ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale, questo cavo è una scelta sicura e duratura per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.34 mm² in grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una buona conduttività elettrica, fondamentale per il corretto funzionamento dei dispositivi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni già esistenti. Ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale, questo cavo è una scelta sicura e duratura per chi cerca un prodotto di qualità nel settore elettrico.
Cavo Tronic (Liyy) 7X0.34 Qmm Grey