› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18034
Cod. Produttore 18034

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 7x0.25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a oli e usura: elevata
  • Certificazioni: EAC, VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.25 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una lunga durata e resistenza all'usura, garantendo un'ottima conduzione elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e versatile nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 7X0.25 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura una lunga durata e resistenza all'usura, garantendo un'ottima conduzione elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e versatile nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.25 Qmm Grey