› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18034M
Cod. Produttore 18034M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e fiamma: Certificata DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 7X0.25 mm² in grigio è una scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0.25 mm² lo rende versatile e adatto per varie applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il cavo TRONIC è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione sia in ambito domestico che industriale. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 7X0.25 mm² in grigio è una scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0.25 mm² lo rende versatile e adatto per varie applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il cavo TRONIC è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione sia in ambito domestico che industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 7X0.25 Qmm Grey