› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18061
Cod. Produttore 18061

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 6x0.34 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.34 mm² grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e affidabilità. Questo cavo presenta una sezione di 0.34 mm², rendendolo adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti estetici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende idoneo per l'uso in impianti domestici, commerciali e industriali, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro gravose. Con il cavo TRONIC, puoi contare su una connessione sicura e duratura per tutte le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.34 mm² grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore di alta qualità e affidabilità. Questo cavo presenta una sezione di 0.34 mm², rendendolo adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti estetici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende idoneo per l'uso in impianti domestici, commerciali e industriali, assicurando prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro gravose. Con il cavo TRONIC, puoi contare su una connessione sicura e duratura per tutte le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.34 Qmm Grey