› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18061M
Cod. Produttore 18061M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 x 0.34 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207-363-3
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x diametro esterno
  • Resistenza a oli e fiamme: certificato DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.34 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, in grado di offrire una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 0.34 mm², è ideale per installazioni che richiedono un cablaggio flessibile e affidabile. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal settore industriale a quello commerciale. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, assicurando un collegamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.34 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, in grado di offrire una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 0.34 mm², è ideale per installazioni che richiedono un cablaggio flessibile e affidabile. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal settore industriale a quello commerciale. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, assicurando un collegamento sicuro e duraturo nel tempo.
Cavo Tronic (Liyy) 6X0.34 Qmm Grey