› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18033
Cod. Produttore 18033

Informazioni principali

  • Sei conduttori da 0,25 mm²
  • Tensione operativa 500 V
  • Temperatura flessibile -5°C a +80°C
  • Guaina esterna in PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistente a olio e fiamma
  • Raggio minimo di curvatura 7,5x diametro
  • Impedanza caratteristica 78 Ohm
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a sei conduttori da 0.25 mm² offre un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e dispositivi elettronici. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro e installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, assicurando una lunga durata e una performance costante nel tempo. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina efficienza, robustezza e design funzionale, perfetto per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua struttura a sei conduttori da 0.25 mm² offre un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e dispositivi elettronici. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro e installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, assicurando una lunga durata e una performance costante nel tempo. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che combina efficienza, robustezza e design funzionale, perfetto per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.25 Qmm Grey