› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 6X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18033M
Cod. Produttore 18033M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 6 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 5.3 mm
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C
  • Resistenza: Olio, fiamma
  • Peso: 36 kg/km

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con un diametro di 6 mm², questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in spazi aperti e chiusi. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di impianti complessi, garantendo sempre prestazioni ottimali. La scelta di questo cavo rappresenta un investimento intelligente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 6X0.25 mm² in grigio rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con un diametro di 6 mm², questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività elettrica, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in spazi aperti e chiusi. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di impianti complessi, garantendo sempre prestazioni ottimali. La scelta di questo cavo rappresenta un investimento intelligente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
Cavo Tronic (Liyy) 6X0.25 Qmm Grey