› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18088
Cod. Produttore 18088

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 5 x 0.5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, senza cadmio
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 5X0.5 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso in progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 5X0.5 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso in progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.5 Qmm Grey