› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18060
Cod. Produttore 18060

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5 x 0.34 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 5X0.34 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una colorazione grigia che lo rende facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Con una sezione di 0.34 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale affidabile e sicura. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per utilizzi in spazi ristretti e per collegamenti in ambienti complessi. Questo cavo è perfetto per impieghi in cui è fondamentale mantenere un'elevata efficienza energetica e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 5X0.34 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una colorazione grigia che lo rende facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Con una sezione di 0.34 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale affidabile e sicura. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per utilizzi in spazi ristretti e per collegamenti in ambienti complessi. Questo cavo è perfetto per impieghi in cui è fondamentale mantenere un'elevata efficienza energetica e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

5.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.34 Qmm Grey