› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18060M
Cod. Produttore 18060M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Materiale guaina: PVC conforme DIN VDE 0207-363-4-1
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 5X0.34 mm² in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta affidabilità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 0.34 mm² assicura una conduzione sicura e costante, rendendolo perfetto per installazioni sia residenziali che commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC è in grado di resistere a condizioni ambientali diverse, mantenendo sempre elevate prestazioni. Scegliere questo cavo significa optare per sicurezza e efficienza nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 5X0.34 mm² in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta affidabilità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 0.34 mm² assicura una conduzione sicura e costante, rendendolo perfetto per installazioni sia residenziali che commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC è in grado di resistere a condizioni ambientali diverse, mantenendo sempre elevate prestazioni. Scegliere questo cavo significa optare per sicurezza e efficienza nel proprio sistema elettrico.
Cavo Tronic (Liyy) 5X0.34 Qmm Grey