› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18032
Cod. Produttore 18032

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a oli e fiamme: classe DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LiYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 5x0.25 mm² in grigio è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 0.25 mm² consente una gestione efficiente della corrente, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Il colore grigio conferisce un aspetto pulito e professionale, facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Perfetto per collegamenti elettrici in vari contesti, questo cavo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca durabilità e performance nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 5x0.25 mm² in grigio è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 0.25 mm² consente una gestione efficiente della corrente, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Il colore grigio conferisce un aspetto pulito e professionale, facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Perfetto per collegamenti elettrici in vari contesti, questo cavo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca durabilità e performance nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

4.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.25 Qmm Grey