› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18032M
Cod. Produttore 18032M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 5x0,25 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e fiamma (certificata)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 5X0.25 mm² in colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficace e sicura. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Il materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente agli agenti esterni, mentre il colore grigio offre una finitura elegante e discreta. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La versatilità e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 5X0.25 mm² in colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione efficace e sicura. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Il materiale di alta qualità assicura una resistenza eccellente agli agenti esterni, mentre il colore grigio offre una finitura elegante e discreta. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La versatilità e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 5X0.25 Qmm Grey