› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 52X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18080
Cod. Produttore 18080

Informazioni principali

  • Tipo: TRONIC (LIYY)
  • Sezione: 0.34 mm²
  • Numero conduttori: 52
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: HUK18080
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 52X0.34 mm² in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente dell'energia elettrica, risultando ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni di lavoro impegnative. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione versatile e performante nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 52X0.34 mm² in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente dell'energia elettrica, risultando ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni di lavoro impegnative. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione versatile e performante nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Tronic (Liyy) 52X0.34 Qmm Grey