› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18098
Cod. Produttore 18098

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4x0.75 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.75 QMM in colore grigio è un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta un'ottima conduttività e durabilità. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0.75 mm² lo rende versatile, adatto per una varietà di utilizzi, dalla distribuzione di energia a impianti di illuminazione e automazione. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.75 QMM in colore grigio è un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in cui è richiesta un'ottima conduttività e durabilità. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0.75 mm² lo rende versatile, adatto per una varietà di utilizzi, dalla distribuzione di energia a impianti di illuminazione e automazione. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.75 Qmm Grey