› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18098M
Cod. Produttore 18098M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.75 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.75 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione trasversale di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La robustezza e la flessibilità del materiale lo rendono adatto sia per installazioni domestiche che industriali, assicurando una resistenza duratura nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo il cavo facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, il cavo TRONIC è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.75 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione trasversale di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La robustezza e la flessibilità del materiale lo rendono adatto sia per installazioni domestiche che industriali, assicurando una resistenza duratura nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo il cavo facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, il cavo TRONIC è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni applicazione.
Cavo Tronic (Liyy) 4X0.75 Qmm Grey