› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18087
Cod. Produttore 18087

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio e agenti esterni
  • Certificazioni: EAC, VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di segnale efficace e sicura. La configurazione a quattro conduttori con sezione di 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni elettriche leggere, offrendo una flessibilità che facilita l'installazione in spazi ristretti. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Con una resistenza agli agenti esterni, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti interni, garantendo prestazioni durature nel tempo. Sia che si tratti di impianti domestici o di piccole applicazioni industriali, il cavo TRONIC è la scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di segnale efficace e sicura. La configurazione a quattro conduttori con sezione di 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni elettriche leggere, offrendo una flessibilità che facilita l'installazione in spazi ristretti. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Con una resistenza agli agenti esterni, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti interni, garantendo prestazioni durature nel tempo. Sia che si tratti di impianti domestici o di piccole applicazioni industriali, il cavo TRONIC è la scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.5 Qmm Grey