› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18087M
Cod. Produttore 18087M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Flame-retardant: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diam. est.

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e duratura. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a integrarsi facilmente in vari contesti di installazione. La robustezza del cavo assicura resistenza a fattori esterni, mentre la sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza richiesti. Scegliete questo cavo per un'installazione elettrica efficiente e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.5 QMM in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e duratura. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a integrarsi facilmente in vari contesti di installazione. La robustezza del cavo assicura resistenza a fattori esterni, mentre la sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza richiesti. Scegliete questo cavo per un'installazione elettrica efficiente e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.5 Qmm Grey