› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18059
Cod. Produttore 18059

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: flex 7,5x Ø est.
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, VDE, CE

Descrizione del prodotto

Il TRONIC (LIYY) 4X0.34 mm² in grigio è un cavo altamente versatile, progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo offre una conduzione efficiente e affidabile, rendendolo ideale per installazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono una resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione sicura e performante per il cablaggio elettrico, assicurando sempre un'ottima conduttività e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. Descrizione del produttore: Il TRONIC (LIYY) 4X0.34 mm² in grigio è un cavo altamente versatile, progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.34 mm², questo cavo offre una conduzione efficiente e affidabile, rendendolo ideale per installazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono una resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione sicura e performante per il cablaggio elettrico, assicurando sempre un'ottima conduttività e una protezione adeguata contro le interferenze esterne.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.34 Qmm Grey