› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18059M
Cod. Produttore 18059M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.34 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Materiale guaina: PVC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Resistenza a olio: Elevata
  • Norme di sicurezza: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.34 QMM GREY rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Con una configurazione di quattro conduttori da 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche di vario tipo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le interferenze e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per installazioni in ambito domestico e industriale, assicurando sempre prestazioni affidabili e sicure. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce efficienza e qualità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.34 QMM GREY rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Con una configurazione di quattro conduttori da 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche di vario tipo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro le interferenze e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per installazioni in ambito domestico e industriale, assicurando sempre prestazioni affidabili e sicure. Scegliere il cavo TRONIC significa optare per un prodotto che unisce efficienza e qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.34 Qmm Grey