› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18031
Cod. Produttore 18031

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC LIYY 4X0.25 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una lunga durata. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.25 mm² e una robusta guaina di colore grigio, che non solo conferisce un aspetto professionale ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo è ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale, permettendo un'installazione semplice e veloce. È perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di circuiti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con il TRONIC LIYY 4X0.25 QMM, è possibile contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC LIYY 4X0.25 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e una lunga durata. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.25 mm² e una robusta guaina di colore grigio, che non solo conferisce un aspetto professionale ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo è ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale, permettendo un'installazione semplice e veloce. È perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e per l'alimentazione di circuiti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con il TRONIC LIYY 4X0.25 QMM, è possibile contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.25 Qmm Grey