› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18031M
Cod. Produttore 18031M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LiYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.25 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Certificazioni: DIN VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.25 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a quattro conduttori, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.25 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a quattro conduttori, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.25 Qmm Grey