› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18003
Cod. Produttore 18003

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,14 mm²
  • Diametro esterno: 3,6 mm
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C
  • Isolamento: PVC DIN VDE 0207-363-3
  • Resistenza olio: elevata
  • Normative: DIN VDE 0812, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.14 mm² in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sezione di 0.14 mm² offre una resistenza adeguata per molteplici applicazioni, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e la gestione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e estetica. Adatto per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro l'usura e l'ossidazione, questo cavo rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 4X0.14 mm² in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione ottimale della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sezione di 0.14 mm² offre una resistenza adeguata per molteplici applicazioni, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e la gestione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e estetica. Adatto per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro l'usura e l'ossidazione, questo cavo rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

3.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 4X0.14 Qmm Grey