› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 40X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18095M
Cod. Produttore 18095M

Informazioni principali

  • Sezione: 40x0.5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LIYY
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Elevata
  • Serie: TRONIC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 40X0.5 mm² grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una conduzione efficace della corrente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in sistemi di cablaggio esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre una buona resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. È perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire sicurezza e affidabilità. La sua flessibilità lo rende facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 40X0.5 mm² grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione trasversale di 0.5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una conduzione efficace della corrente. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in sistemi di cablaggio esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC offre una buona resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. È perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire sicurezza e affidabilità. La sua flessibilità lo rende facile da maneggiare e installare, rendendolo una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore.
Cavo Tronic (Liyy) 40X0.5 Qmm Grey