› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 40X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18095
Cod. Produttore 18095

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Lunghezza: 40 metri
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LIYY
  • Applicazioni: Elettriche e segnalazione
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Serie: TRONIC
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Il TRONIC (LIYY) 40X0.5 QMM GREY è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche e di segnalazione. Con una sezione di 0.5 mm² e una lunghezza di 40 metri, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti domestici e industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Realizzato con materiali durevoli, il cavo offre resistenza e affidabilità nel tempo, garantendo prestazioni eccellenti in condizioni di utilizzo diverse. La flessibilità del cavo consente una facile installazione e maneggevolezza, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e qualità. Descrizione del produttore: Il TRONIC (LIYY) 40X0.5 QMM GREY è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche e di segnalazione. Con una sezione di 0.5 mm² e una lunghezza di 40 metri, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti domestici e industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Realizzato con materiali durevoli, il cavo offre resistenza e affidabilità nel tempo, garantendo prestazioni eccellenti in condizioni di utilizzo diverse. La flessibilità del cavo consente una facile installazione e maneggevolezza, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e qualità.
Cavo Tronic (Liyy) 40X0.5 Qmm Grey