› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic (Liyy) 40X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK18048
Cod. Produttore 18048

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC (LIYY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 40 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 12.4 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro
  • Isolamento: PVC DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza: Olio, fiamma (DIN VDE 0482)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC (LIYY) 40X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali. La sezione di 0.25 mm² offre un equilibrio perfetto tra flessibilità e robustezza, permettendo un'installazione agevole e duratura. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'adeguata visibilità e organizzazione dei cablaggi. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative variabili, assicurando performance ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC (LIYY) 40X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali. La sezione di 0.25 mm² offre un equilibrio perfetto tra flessibilità e robustezza, permettendo un'installazione agevole e duratura. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'adeguata visibilità e organizzazione dei cablaggi. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative variabili, assicurando performance ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

40

diametro esterno circa

12.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic (Liyy) 40X0.25 Qmm Grey